ANVIL KUVA 40 Nousupuristin, vakio, 1 tuuman läpi 2 tuuman putki

Tuote: CF4FWT Malli: KUVA 40
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousupuristin
MateriaaliHiiliteräs
Koko2 " - 24"
StandardiANSI.jpg

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil FIG 40 nousuliitintä käytetään rakennusteollisuudessa pystysuuntaisten putkijärjestelmien tukemiseen ja lämpölaajenemisen, supistumisen ja vaurioiden estämiseen. Se varmistaa vakauden ja vähentää putkiston rasitusta, minimoiden rakenteellisten ongelmien riskin.

Ominaisuudet:

  • Tämä puristin on valmistettu hiiliteräksestä, joten se sopii käytettäväksi jopa 650 asteen lämpötiloissa.
  • Siinä on tasainen / kuumasinkitty viimeistely estämään korroosiota paljailla pinnoilla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Liittovaltion eritelmä AA-1192A (tyyppi 42)
  • ANSI/MSS SP-69
  • MSS SP-58

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Missä nousuputken puristimet voivat sijaita?

A. Nousuputken kiinnikkeet voidaan sijoittaa nousuputken yläosaan, rakennuksen alimmalle tasolle, vaihtoehtoisiin kerroksiin niiden välissä sekä jokaisen nousuputken vaakasuuntaisen poikkeaman ala- ja yläpuolelle.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa nousuputkea?

A.

  • Materiaalien yhteensopivuus putkiston kanssa.
  • Lämpötila-alue, jonka puristin kestää.
  • Korroosionkestävyys takaa pitkän käyttöiän.
  • Kantokyky kantaa putkiston painon.
  • Riittävä eristys lämpölaajenemista ja -kutistumista varten.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän Anvil FIG 40 -nousupuristinta?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE) asennuksen aikana.
  • Noudata valmistajan ohjeita oikean asennuksen ja käytön varmistamiseksi.
  • Varmista, että puristin on kunnolla kiinni ja vältä mahdolliset vaarat.
  • Tarkasta säännöllisesti puristin kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Noudata asianmukaisia ​​turvallisuusohjeita ja määräyksiä käsittelyn ja huollon aikana.

K. Ei Raptor Supplies tarjota muita pienempiä nousevia puristimia?

V. Kyllä, pienemmän kokoisia nousevia puristimia etsivät asiakkaat voivat valita Anvilin KUVA 261SS nouseva puristin. Sen puristinkoko on 1/2 tuumaa - 12 tuumaa. Tässä puristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoKokoHinta
ANVIL 0500361084 Nousupuristin, hiiliteräs, kuumasinkitty pinta | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "Kuumasinkitty - sinkitty11.375 "Galvanisoitu teräs500 paunaa3"-€27.55
ANVIL 0500361134 Riser Clamp Pipe 8 tuumaa pituus 18 1/2In | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "Kuumasinkitty - sinkitty18.5 "Galvanisoitu teräs2500 paunaa8"-€67.49
ANVIL 0500173521 Riser Clamp Pipe 1/2-3/4In 8 7/8 tuumaa Pituus | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "tavallinen8.875 "Hiiliteräs45 lb1/2 - 3/4 "-€10.33
ANVIL 0500173539 Nousuputki 1 tuuman pituus 8 7/8 tuumaa | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "tavallinen8.875 "Hiiliteräs220 paunaa1"-€13.66
ANVIL 0500173547 Riser Clamp Pipe 1 1/4 tuumaa pituus 10 tuumaa | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "tavallinen10 "Hiiliteräs350 paunaa1-1 / 4 "-€15.83
ANVIL 0500173554 Riser Clamp Pipe 1 1/2 tuumaa 10 1/4 tuumaa Pituus | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "tavallinen10.25 "Hiiliteräs250 paunaa1-1 / 2 "-€13.94
ANVIL 0500173562 Riser Clamp Pipe 2 tuumaa 10 1/4 tuumaa Pituus | AD8DAD 4HYJ9 05001735627 / 16 "tavallinen10.25 "Hiiliteräs300 paunaa2"-€15.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 40 Nousupuristin, vakio, 1 tuuman läpi 2 tuuman putki