Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500173539 Nousuputki 1 tuuman pituus 8 7/8 tuumaa | AD8DAA 4HYJ6

ANVIL 0500173539 nousuputken kiinnitysputki 1 tuumaa pituus 8 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DAA Malli: 0500173539Ristiviite: 4HYJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousupuristin
Pultin koko3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus8.875 "
MateriaaliHiiliteräs
Max. Ladata220 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinteiden teräsputkien kohotinten, valurautaputkien tai putkien tukemiseksi. Ei ole tarkoitettu käytettäväksi ripustustankojen kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoKokoHinta
ANVIL 0500361084 Nousupuristin, hiiliteräs, kuumasinkitty pinta | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "Kuumasinkitty - sinkitty11.375 "Galvanisoitu teräs500 paunaa3"-€27.55
ANVIL 0500361134 Riser Clamp Pipe 8 tuumaa pituus 18 1/2In | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "Kuumasinkitty - sinkitty18.5 "Galvanisoitu teräs2500 paunaa8"-€67.49
ANVIL 0500173521 Riser Clamp Pipe 1/2-3/4In 8 7/8 tuumaa Pituus | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "tavallinen8.875 "Hiiliteräs45 lb1/2 - 3/4 "-€10.33
ANVIL 0500173547 Riser Clamp Pipe 1 1/4 tuumaa pituus 10 tuumaa | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "tavallinen10 "Hiiliteräs350 paunaa1-1 / 4 "-€15.83
ANVIL 0500173554 Riser Clamp Pipe 1 1/2 tuumaa 10 1/4 tuumaa Pituus | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "tavallinen10.25 "Hiiliteräs250 paunaa1-1 / 2 "-€13.27
ANVIL 0500173562 Riser Clamp Pipe 2 tuumaa 10 1/4 tuumaa Pituus | AD8DAD 4HYJ9 05001735627 / 16 "tavallinen10.25 "Hiiliteräs300 paunaa2"-€15.03
ANVIL 0500173570 Riser Clamp Pipe 2 1/2 tuumaa 11 1/4 tuumaa Pituus | AD8DAE 4HYK1 05001735707 / 16 "tavallinen11.25 "Hiiliteräs400 paunaa2-1 / 2 "-€13.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500173539 nousuputken kiinnitysputki 1 tuumaa pituus 8 7/8 tuumaa
€13.66 / yksikkö