ANVIL KUVA 218 Palkinkiristin, muokattava ilman jatketta, hiiliteräs

Tuote: CF4FNT Malli: KUVA 218
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
MateriaaliTakorauta
PlatingTavallinen/sinkitty
StandardiANSI.jpg

Tuotteen yksityiskohdat:

Alas FIG 218 muokattavaa palkkipuristinta käytetään raskaiden esineiden, kuten putkien, ripustamiseen tai kiinnittämiseen, kun ne on kiinnitetty palkin laippoihin. Ne eivät vaadi hitsausta tai porausta.

Ominaisuudet:

  • Alas FIG 218 palkkikiinnike sisältää tempervalurautaa olevan leuan, teräksisen raidetangon, muttereita ja aluslevyn rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on tavallinen tai sinkitys vaihtoehtoja käytettäväksi kohtalaisen syövyttävissä ja ankarissa sääolosuhteissa.
  • Tätä palkkikiinnikettä käytetään palkkien kanssa, joiden leveys vaihtelee 2-3/8 - 7 tuumaa ja suurin laipan paksuus 0.60 tuumaa.
  • Se on varustettu raidetangolla, joka lukitsee puristimen paikalleen, kun sen mutterit on kiristetty.
  • Tämän palkkikiinnikkeen toiminnallinen muotoilu tarjoaa joustavuutta sallimalla ripustustangon heilua pystysuunnassa.
  • Se kestää jopa 1365 lb:n kuormia.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Alasin jatkokappaleet: Nämä jatkokappaleet on kiinnitetty palkin puristimen pulttiin niiden pystysuoran säätöalueen laajentamiseksi.
  • Alasin silmätangot: Näitä silmätankoja käytetään kuormien ripustamiseen, kun ne on kiinnitetty palkin puristimeen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Liittovaltion eritelmä AA-1192A (tyyppi 30)
  • WW-H-171-E (tyyppi 30)
  • ANSI/MSS SP-69
  • MSS SP-58 (tyyppi 30)
  • UL, ULC Listattu
  • FM hyväksytty

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko palkkikiinnittimiä käyttää sivukuormitussovelluksissa?

V. Ei, vakiopalkit on suunniteltu vain in-line-sovelluksiin. Käyttäjien ei tule kuormittaa näitä puristimia sivulta, ellei toisin mainita.

K. Voidaanko palkkikiinnittimiä käyttää kuormien nostamiseen?

V. Palkkikiinnikkeet voivat mahdollistaa kuormien nostamisen sopivalla lisävarusteella, mikäli ne eivät ylitä enimmäiskuormitusrajaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ANVIL 0500104104 Palkin kiinnitin 1 tangon koko 3/8 tuuman taottu teräs | AD8DBW 4HYR3 0500104104Taottu teräs€174.21
ANVIL 2400211807 Palkinkiristin, pitkänomainen | BT8LKP 2400211807-€9.09
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400235202 Palkinkiristin, pitkänomainen | BT8LLQ 2400235202-€15.12
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400601544 Palkinkiristin, As6Ztc | BT8LLV 2400601544-€14.15
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500300108 Palkinkiristin, 3/8 sinkitty hitsattu palkin kiinnitys L/pultti | BT9QLE 0500300108-€18.31
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400021008 Palkinkiristin, vihreä I | BU2ATE 2400021008-€24.28
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400011504 Palkinkiristin, Vihreä | BU2AVN 2400011504-€33.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 218 Palkinkiristin, muokattava ilman jatketta, hiiliteräs