ANVIL FIG 177 Säädettävä putkirullan tuki, 12 tuumaa pitkä pituus | CF4FJY

ANVIL KUVA 177 Säädettävä putkirullatuki, pituus 12 tuumaa

Tuote: CF4FJY Malli: KUVA 177
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken tuki
MateriaaliValurauta
Koko1 " - 30"
StandardiANSI.jpg
Käyttölämpötila.400 astetta F

Tuotteen yksityiskohdat:

Alas FIG 177 säädettävä putkirullan tuki ripustaa putket tukialustasta sovelluksissa, jotka rajoittavat laajenemisen tai supistumisen aiheuttamaa pituussuuntaista liikettä. Se soveltuu myös toimintoihin, joissa pystysuora säätö voi olla jopa 6 tuumaa. Niitä käytetään tukemaan tai tukemaan putken painoa ja siirtämään se tukialustalle.

Ominaisuudet:

  • Alasin FIG 177 säädettävä putkirullan tuki sisältää valurautaiset telat ja hylsyt, teräksiset rullatangot ja jatkuvat kierretangot ja kuusiomutterit.
  • Siinä on tavallinen, sinkitty (kuumasinkitty) tai kimmoisa pinnoitusvaihtoehto käytettäväksi kohtalaisen syövyttävissä olosuhteissa, ankarissa sääolosuhteissa ja ympäristöissä, joissa on ultraviolettisäteilyä.
  • Tämä säädettävä putkirullan tuki sopii 1-30 tuuman putkille.
  • Se on sähköä johtamaton, mikä estää virran siirtymisen liitetystä putkistosta rakenteeseen.
  • Kimmoisalla päällystetyllä putkirullalla on alhainen kitkakerroin putken kanssa.
  • Tämä putkirullan tuki kestää 400 astetta F ja 300 astetta F lämpötiloja, kun se on joustava pinnoitettu.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • Liittovaltion eritelmä AA-1192A (tyyppi 41)
  • WW-H-171-E (tyyppi 39)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-58 (tyyppi 36)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valita oikean kokoinen putkirullan tuki?

A.

  • Jos sovellus vaatii paljaan putken tukemista, valitse putkirullan tuen koko suoraan putken nimelliskoon perusteella.
  • Jos putki vaatii putken peittävän suojasatulan käyttöä, katso satulan koot sopivan putkirullan tuen kokoa varten.
  • Kun peitetty putki on tuettava, päällysteen ulkohalkaisija ei saa ylittää putken ulkohalkaisijaa tukemaan valittua telatukea.
  • Tilaa ylimitoitettu putkirullan tuki, kun putkia käytetään eristys- ja suojasatuloilla.

K. Mitä erityyppisiä putkitukia käytetään?

V. Putken kannattimien ensisijaiset toiminnot ovat ankkurointi, tukeminen, ohjaaminen ja putkessa syntyvien iskujen vaimentaminen. Putketuet sopivat sekä korkeille että matalille lämpötiloille. Putken kannakkeen suunnittelu määräytyy kuormituksen, asennuksen ja käyttöolosuhteiden perusteella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ANVIL 2400026106 2 31/2 pitkänomainen putkirulla | BU2ATR 2400026106€62.87
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400026130 12 14 Pitkänomainen putkirulla | BU2AUC 2400026130€230.81
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400026122 8 10 Pitkänomainen putkirulla | BU2AUH 2400026122€152.33
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400026114 4 6 Pitkänomainen putkirulla | BU2AUJ 2400026114€69.26
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG AS 1901 Pipe Roller Support | CF4GNK KUVA AS 1901-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG AS 1902 Putkirullan tuki | CF4GNL KUVA AS 1902-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG AS 1911 Putkirullatuki | CF4GNM KUVA AS 1911-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 177 Säädettävä putkirullatuki, pituus 12 tuumaa