Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 500357800 Hanger, Steel, 2 1/2 Inch Pipe, 3/8 Inch Threaded Rod, 730 lb Load Capacity | CN8LNC 802NW7

ANVIL 500357800 Ripustin, teräs, 2 1/2 tuuman putki, 3/8 tuuman kierretanko, 730 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: CN8LNC Malli: 500357800Ristiviite: 802NW7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 500357800 Ripustin, teräs, 2 1/2 tuuman putki, 3/8 tuuman kierretanko, 730 lb:n kantavuus
€9.50 / yksikkö