Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500421029 Nousupuristimen putken koko 3/4 tuuman pituus 7 tuumaa | AD8CZN 4HYH4

ANVIL 0500421029 Nousupuristimen putken koko 3/4 tuuman pituus 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CZN Malli: 0500421029Ristiviite: 4HYH4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousupuristin
Pultin koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunKuparoitu
Pituus7"
MateriaaliKuparipinnoitettu teräs
Max. Ladata75 lb
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 4 "
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristettyjen tai eristämättömien kupariputkien kohotinten tukeminen ja tukeminen. Ei ole tarkoitettu käytettäväksi ripustustankojen kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoPutken kokoHinta
ANVIL 0500421011 Nousupuristimen putken koko 1/2 tuuman pituus 6 1/2 tuumaa AD8CZM 4HYH3 05004210115 / 16 "6.5 "Kuparipinnoitettu teräs75 lb1 / 2 "1 / 2 "€11.85
ANVIL 0500421037 Nousupuristimen putken koko 1 tuuman pituus 9 3/8 tuumaa | AD8CZP 4HYH5 05004210373 / 8 "9.375 "Kuparipinnoitettu teräs120 lb1"1"€14.91
ANVIL 0500421045 Nousupuristimen putken koko 1 1/4 tuumaa 9 5/8 tuuman pituus | AD8CZQ 4HYH6 05004210453 / 8 "9.625 "Kuparipinnoitettu teräs150 lb1-1 / 4 "1-1 / 4 "€14.92
ANVIL 0500421052 Nousupuristimen putken koko 1 1/2 tuuman pituus 10 tuumaa | AD8CZR 4HYH7 05004210523 / 8 "10 "Kuparipinnoitettu teräs150 lb1-1 / 2 "1-1 / 2 "€19.35
ANVIL 0500421060 Nousuputken kiinnitysputken koko 2 tuumaa 10 3/8 tuumaa Pituus | AD8CZT 4HYH8 05004210603 / 8 "10.375 "Kuparipinnoitettu teräs150 lb2"2"€27.93
ANVIL 0500421078 Nousupuristimen putken koko 2 1/2 tuumaa 11 13/16 tuuman pituus | AD8CZU 4HYH9 05004210783 / 8 "11 13 / 16 "Kuparipinnoitettu teräs300 paunaa2-1 / 2 "2-1 / 2 "€23.77
ANVIL 0500421086 Nousupuristinputken koko 3 tuumaa 11 1/2 tuuman pituus | AD8CZV 4HYJ1 05004210863 / 8 "11.5 "Kuparipinnoitettu teräs300 paunaa3"3"€26.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500421029 Nousupuristimen putken koko 3/4 tuuman pituus 7 tuumaa
€11.81 / yksikkö