Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500421045 Nousupuristimen putken koko 1 1/4 tuumaa 9 5/8 tuuman pituus | AD8CZQ 4HYH6

ANVIL 0500421045 Nousupuristinputken koko 1 1/4 tuumaa 9 5/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8CZQ Malli: 0500421045Ristiviite: 4HYH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousupuristin
Pultin koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunKuparoitu
Pituus9.625 "
MateriaaliKuparipinnoitettu teräs
Max. Ladata150 lb
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1-1 / 4 "
Putken koko1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristettyjen tai eristämättömien kupariputkien kohotinten tukeminen ja tukeminen. Ei ole tarkoitettu käytettäväksi ripustustankojen kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoPutken kokoHinta
ANVIL 0500421011 Nousupuristimen putken koko 1/2 tuuman pituus 6 1/2 tuumaa AD8CZM 4HYH3 05004210115 / 16 "6.5 "Kuparipinnoitettu teräs75 lb1 / 2 "1 / 2 "€10.70
ANVIL 0500421029 Nousupuristimen putken koko 3/4 tuuman pituus 7 tuumaa | AD8CZN 4HYH4 05004210295 / 16 "7"Kuparipinnoitettu teräs75 lb3 / 4 "3 / 4 "€10.66
ANVIL 0500421037 Nousupuristimen putken koko 1 tuuman pituus 9 3/8 tuumaa | AD8CZP 4HYH5 05004210373 / 8 "9.375 "Kuparipinnoitettu teräs120 lb1"1"€13.45
ANVIL 0500421052 Nousupuristimen putken koko 1 1/2 tuuman pituus 10 tuumaa | AD8CZR 4HYH7 05004210523 / 8 "10 "Kuparipinnoitettu teräs150 lb1-1 / 2 "1-1 / 2 "€19.35
ANVIL 0500421060 Nousuputken kiinnitysputken koko 2 tuumaa 10 3/8 tuumaa Pituus | AD8CZT 4HYH8 05004210603 / 8 "10.375 "Kuparipinnoitettu teräs150 lb2"2"€27.93
ANVIL 0500421078 Nousupuristimen putken koko 2 1/2 tuumaa 11 13/16 tuuman pituus | AD8CZU 4HYH9 05004210783 / 8 "11 13 / 16 "Kuparipinnoitettu teräs300 paunaa2-1 / 2 "2-1 / 2 "€23.74
ANVIL 0500421086 Nousupuristinputken koko 3 tuumaa 11 1/2 tuuman pituus | AD8CZV 4HYJ1 05004210863 / 8 "11.5 "Kuparipinnoitettu teräs300 paunaa3"3"€25.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500421045 Nousupuristinputken koko 1 1/4 tuumaa 9 5/8 tuuman pituus
€13.47 / yksikkö