Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500381249 Kaksireikäinen hihnaputki 1 1/4 tuumaa | AD8CXY 4HYD2

ANVIL 0500381249 Kaksireikäinen hihnaputki 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CXY Malli: 0500381249Ristiviite: 4HYD2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reiän hihna
Pituus3.375 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: CPVC-putkille vaakasuorassa rakenteellisten puupalkkien ja teräs 20-mittarin pohjassa, ripustinkieleke vain ylöspäin. Voidaan käyttää myös ohjeena pystysuoran CPVC-putken liikkeen rajoittamiseen kielekkeen ollessa pystysuorassa asennossa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
ANVIL 0500381207 Kaksireikäinen hihnaputki 3/4 tuumaa | AD8CXW 4HYC9 05003812072 13 / 16 "3 / 4 "€3.99
ANVIL 0500381223 Kaksireikäinen hihnaputki 1 in | AD8CXX 4HYD1 05003812233.25 "1"€3.32
ANVIL 0500381264 Kaksireikäinen hihnaputki 1 1/2 In | AD8CXZ 4HYD3 05003812643.875 "1-1 / 2 "€4.04
ANVIL 0500381280 Kaksireikäinen hihnaputki 2 In | AD8CYA 4HYD4 05003812804 5 / 16 "2"€4.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500381249 Kaksireikäinen hihnaputki 1 1/4 tuumaa
€3.94 / yksikkö