Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500381025 Yksireikäinen käärehihnaputki 1 sisään | AD8CXR 4HYC5

ANVIL 0500381025 Yksireikäinen käärehihnaputki 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CXR Malli: 0500381025Ristiviite: 4HYC5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€3.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden reiän kääre
Pituus2.875 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: CPVC-putkille vaakasuorassa rakenteellisten puupalkkien ja teräs 20-mittarin pohjassa, ripustinkieleke vain ylöspäin. Voidaan käyttää myös oppaana pystysuoran CPVC-putken liikkeen rajoittamiseksi kielekkeellä vaakasuorassa asennossa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
ANVIL 0500381009 Yksireikäinen käärehihnaputki 3/4 tuumaa | AD8CXQ 4HYC4 05003810092.5 "3 / 4 "€3.06
ANVIL 0500381041 Yksireikäinen käärehihnaputki 1 1/4 tuumaa | AD8CXT 4HYC6 05003810413"1-1 / 4 "€4.53
ANVIL 0500381066 Yksireikäinen käärehihnaputki 1 1/2 tuumaa | AD8CXU 4HYC7 05003810663.437 "1-1 / 2 "€3.87
ANVIL 0500381082 Yksireikäinen käärehihnaputki 2 In | AD8CXV 4HYC8 05003810823.875 "2"€5.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500381025 Yksireikäinen käärehihnaputki 1 tuumaa
€3.99 / yksikkö