Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500381009 Yksireikäinen käärehihnaputki 3/4 tuumaa | AD8CXQ 4HYC4

ANVIL 0500381009 Yksireikäinen käärehihnaputki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CXQ Malli: 0500381009Ristiviite: 4HYC4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden reiän kääre
Pituus2.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: CPVC-putkille vaakasuorassa rakenteellisten puupalkkien ja teräs 20-mittarin pohjassa, ripustinkieleke vain ylöspäin. Voidaan käyttää myös oppaana pystysuoran CPVC-putken liikkeen rajoittamiseksi kielekkeellä vaakasuorassa asennossa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
ANVIL 0500381025 Yksireikäinen käärehihnaputki 1 sisään | AD8CXR 4HYC5 05003810252.875 "1"€3.99
ANVIL 0500381041 Yksireikäinen käärehihnaputki 1 1/4 tuumaa | AD8CXT 4HYC6 05003810413"1-1 / 4 "€4.53
ANVIL 0500381066 Yksireikäinen käärehihnaputki 1 1/2 tuumaa | AD8CXU 4HYC7 05003810663.437 "1-1 / 2 "€3.87
ANVIL 0500381082 Yksireikäinen käärehihnaputki 2 In | AD8CXV 4HYC8 05003810823.875 "2"€5.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500381009 Yksireikäinen käärehihnaputki 3/4 tuumaa
€3.06 / yksikkö