Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500345111 9-7/8 hiiliteräksinen keskipitkä putkikiinnike, 5 putkea

Varastossa
Tuote: AD8DBR Malli: 0500345111Ristiviite: 4HYP8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
NoudattaminenUL, ULC, FM
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pituus9.875 "
MateriaaliSinkitty
Max. Ladata1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko5"
Kierteen koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1678
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil 0500345111 putkipuristinta käytetään putkien kiinnittämiseen teollisissa sovelluksissa. Se tarjoaa putkille vakautta ja tukea, mikä estää painumisen tai kohdistusvirheen. Sitä käytetään rakennusprojekteissa luotettavaksi ja kestäväksi ratkaisuksi putkien asennukseen erilaisissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Tässä puristimessa on teräsrakenne, joka lisää pitkäikäisyyttä ja kestävyyttä.
  • Se tarjoaa galvanoidun viimeistelyn, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja pidentää puristimen käyttöikää.
  • Tämä puristin on suunniteltu sekä kuumille että kylmille putkille, mikä tarjoaa mukauttavuuden.
  • Se kestää korkeintaan 450 asteen käyttölämpötilaa, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn jopa korkeissa lämpötiloissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Anvil 0500345111 -putkenpuristimen?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Puhdista miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla.
  • Poista korroosio teräsharjalla käyttämällä ruosteenestoainetta.
  • Voitele liikkuvat osat sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Säilytä kuivassa, suojatussa ympäristössä, kun sitä ei käytetä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa putkipuristinta?

A.

  • Varmista odotettujen kuormien turvallinen käsittely.
  • Valitse kestäviä materiaaleja, kuten terästä.
  • Varmista soveltuvuus putkityypille ja -kokoon.
  • Valitse puristin erikokoisille putkille.
  • Valitse helposti asennettava puristin.
  • Tarkista sovelluksesi lämpötilan sopivuus.

K. Milloin tämä puristin pitäisi vaihtaa?

V. Sinun tulee vaihtaa tämä puristin, kun huomaat seuraavat tekijät:

  • Näkyvää kulumaa tai vaurioita.
  • Korroosio vaarantaa eheyden.
  • Vähentynyt pitovoima.
  • Ylittää maksimilämpötilan.
  • Turvallisuusstandardien tai -ohjeiden noudattamatta jättäminen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoKierteen kokoHinta
ANVIL 0500093513 Keskikokoinen putkikiinnike, 500 Lb enimmäiskuorma, 750 astetta. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513tavallinen3.25 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1 / 2 "5 / 16 "€11.62
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metallin havaittava, tasainen viimeistely | AD8DAT 4HYL4 0500093521tavallinen3.437 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F3 / 4 "5 / 16 "€9.08
ANVIL 0500093539 Hiiliteräs keskikokoinen putkikiinnike, metallin havaittava | AD8DAU 4HYL5 0500093539tavallinen3 9 / 16 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1"5 / 16 "€11.35
ANVIL 0500093547 KUVA 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 500 lb, 5/16 kierrekoko | AD8DAV 4HYL6 0500093547tavallinen4.125 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1-1 / 4 "5 / 16 "€12.94
ANVIL 0500093554 keskikokoinen putkikiristin, hiiliteräsrunko, sileä viimeistely | AD8DAW 4HYL7 0500093554tavallinen4 5 / 16 "Pelkkä teräs800 lämpötilassa 650 astetta F1-1 / 2 "5 / 16 "€13.03
ANVIL 0500093562 keskikokoinen putkikiinnike, metallintunnistin, hiiliteräsrunko | AD8DAX 4HYL8 0500093562tavallinen5.5 "Pelkkä teräs1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F2"1 / 2 "€20.33
ANVIL 0500093570 Kuva 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 2-1/2 putkessa | AD8PÄIVÄ 4HYL9 0500093570tavallinen6.5 "Pelkkä teräs1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F2-1 / 2 "1 / 2 "€15.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500345111 9-7/8 hiiliteräksinen keskipitkä putkikiinnike, 5 putkea
€63.14 / yksikkö