MASTER MH-125-OFR-A öljykäyttöinen säteilylämmitin 125k | AC8AFL 39E997

MASTER MH-125-OFR-A Öljylämmitteinen säteilylämmitin 125k

Varastossa
Tuote: AC8AFL Malli: MH-125-OFR-ARistiviite: 39E997

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,389.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykäyttöinen säteilylämmitin
Vahvistimet AC3.5
BtuH-lähtö125,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Johdon pituus6"
PolttoainetyyppiJP-8 / Jet A -polttoaine, # 1 / # 2 Diesel, kerosiini
Lämmitysalue3125 sq ft.
Korkeus28.375 "
Hz60
Pituus41 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Turvallisuus OminaisuudetYlikuumenemis- / turvasammutusjärjestelmä
säiliön tilavuus14 gal.
Jännite120
Leveys28.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)69.6
Laivan leveys (cm)66.55
HS-koodi7321821000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoaineenkulutus (0.90 gph)
    • Tunnit yhdellä täytöllä (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuH-lähtöKorkeusPituusJänniteLeveysHinta
MASTER MH-70-SS öljylämmitteinen säteilylämmitin 70K | AH8ZYJ 39E998 MH-70-SS3.1570,00021 "14.375 "120 VAC22 "€1,127.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MH-125-OFR-A Öljylämmitteinen säteilylämmitin 125k
€3,389.53 / yksikkö