Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500345103 4 sinkitty keskiputkikiinnitin, hiiliteräsrunko

Varastossa
Tuote: AD8DBQ Malli: 0500345103Ristiviite: 4HYP7
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
€30.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
NoudattaminenUL, ULC, FM
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pituus8.5 "
MateriaaliSinkitty
Max. Ladata1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4"
Kierteen koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Alasin 0500345103 galvanoitua keskikokoista putkipuristinta käytetään rakennus- ja putkisovelluksissa putkien kiinnittämiseen ja tukemiseen. Se tarjoaa vakautta ja kantavuutta putkien pysymiselle tukevasti paikoillaan.

Ominaisuudet:

  • Alasin 0500345103 keskipitkän putkikiinnikkeen teräsrakenne on galvanoitu, mikä varmistaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden.
  • Tämä puristin tarjoaa 1 tuuman kaistanleveyden, mikä tarjoaa leveän ja vankan otteen putkista turvalliseen kiinnitykseen.
  • Se tarjoaa runsaan 4 tuuman enimmäissisähalkaisijan, joka sopii useisiin eri putkikokoihin kuumassa tai kylmässä putkissa.
  • Tätä puristinta voidaan käyttää jopa 450 asteen lämpötiloissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämän puristimen kaksoispulttikiinnitysrakenne varmistaa turvallisen liitännän?

V. Kaksoispulttikiinnitysrakenne tarjoaa lisävakautta ja turvallisen liitoksen puristimelle, mikä vähentää putken liikkumisriskiä.

K. Voinko käyttää tätä puristinta kierteitetyillä tai kierteittämättömillä putkilla. Mikä on suositeltu asennusprosessi?

V. Tämä puristin sopii sekä kierteitetyille että kierteittämättömille putkille. Asennusprosessiin kuuluu tyypillisesti putken kiinnittäminen puristimeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoKierteen kokoHinta
ANVIL 0500093513 Keskikokoinen putkikiinnike, 500 Lb enimmäiskuorma, 750 astetta. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513tavallinen3.25 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1 / 2 "5 / 16 "€11.62
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metallin havaittava, tasainen viimeistely | AD8DAT 4HYL4 0500093521tavallinen3.437 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F3 / 4 "5 / 16 "€9.08
ANVIL 0500093539 Hiiliteräs keskikokoinen putkikiinnike, metallin havaittava | AD8DAU 4HYL5 0500093539tavallinen3 9 / 16 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1"5 / 16 "€11.35
ANVIL 0500093547 KUVA 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 500 lb, 5/16 kierrekoko | AD8DAV 4HYL6 0500093547tavallinen4.125 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1-1 / 4 "5 / 16 "€12.94
ANVIL 0500093554 keskikokoinen putkikiristin, hiiliteräsrunko, sileä viimeistely | AD8DAW 4HYL7 0500093554tavallinen4 5 / 16 "Pelkkä teräs800 lämpötilassa 650 astetta F1-1 / 2 "5 / 16 "€13.03
ANVIL 0500093562 keskikokoinen putkikiinnike, metallintunnistin, hiiliteräsrunko | AD8DAX 4HYL8 0500093562tavallinen5.5 "Pelkkä teräs1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F2"1 / 2 "€20.33
ANVIL 0500093570 Kuva 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 2-1/2 putkessa | AD8PÄIVÄ 4HYL9 0500093570tavallinen6.5 "Pelkkä teräs1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F2-1 / 2 "1 / 2 "€15.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500345103 4 sinkitty keskiputkikiinnitin, hiiliteräsrunko
€30.70 / yksikkö