Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500315049 Palkkikiinnike 8 Hiiliteräs Standardi 3 / 8in | AD8DCF 4HYT3

ANVIL 0500315049 Palkkikiinnike 8 Hiiliteräs Vakio 3/8in

Varastossa
Tuote: AD8DCF Malli: 0500315049Ristiviite: 4HYT3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Beam Leveys8"
Pultin koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Max. Ladata1000 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
TyyppiNormaali tulli
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil 0500315049 palkkipuristinta käytetään putkien, putkien ja muiden laitteiden kiinnittämiseen rakenteellisiin palkkeihin tai kanaviin rakennus- ja teollisuusympäristöissä. Se tarjoaa luotettavan tavan kiinnittää kalusteet kattopalkkeihin ja helpottaa putki-, sähkö- tai LVI-asennuksia. Tätä alasin palkkikiinnikettä käytetään kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa tukemaan ja järjestämään erilaisia ​​apuohjelmia.

Ominaisuudet:

  • Tämä alasin palkkikiinnike on jaettu tyyliin, mikä mahdollistaa helpon asennuksen I-palkkiin.
  • Siinä on huomattava 1000 lb:n kantavuus, mikä varmistaa vahvan tuen kalusteillesi tai laitteillesi.
  • Tässä puristimessa on teräsrakenne, jossa on galvanoitu pinta, joka parantaa sen kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Se sisältää (2) puolipuristinta, putken välikappaleen ja pultin, jossa mutteri on koottu, mikä tarjoaa kattavan paketin asennuksen helpottamiseksi.
  • Tämä alasin palkkikiristin on varustettu lukkomutterilla, joka lisää turvallisuutta ja vakautta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin voin asentaa tämän palkin puristimen palkkiin?

A. Tämän puristimen palkin kiinnityspaikka on palkin alaosassa keskellä, mikä varmistaa vakaan tuen.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä alasin palkkipuristinta?

A.

  • Lue käyttöopas ymmärtääksesi oikeat asennustoimenpiteet ja kuormitusrajat.
  • Tarkista ennen käyttöä, ettei palkin puristimessa ole vaurioita tai vikoja.
  • Valitse oikea palkin tyyppi ja koko, jotta ne ovat yhteensopivia puristimen kanssa.
  • Käytä asianmukaisia ​​ja hyvin huollettuja oikeankokoisia käsityökaluja.
  • Kiristä kaikki kiinnikkeet, mukaan lukien puristin ja lukkomutteri, valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Varmista tasaisen kuorman jakautumisen varmistamiseksi palkin puristimen oikea kohdistus.
  • Ota huomioon ympäristötekijät, kuten korroosio tai tärinä, asennuksen aikana.
  • Käytä putoamissuojaimia työskennellessäsi korkealla asennuksen aikana.
  • Suorita määräajoin tarkastuksia löystymisen, kulumisen tai korroosion varalta.
  • Noudata asennuksessasi sovellettavia paikallisia turvallisuusmääräyksiä, koodeja ja standardeja.
  • Kouluta työntekijöitä ja henkilökuntaa turvatoimenpiteistä ja palkkien oikeasta käytöstä.

K. Mikä on tämän alasin palkkikiinnikkeen leveys?

V. Sen leveys on 8 tuumaa. Asiakkaat, jotka etsivät leveämpää palkkipintaa, voivat valita Alasin 0500315007 palkin puristin jonka leveys on 4 tuumaa.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä alasin palkkipuristinta?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat kantavuus, palkin yhteensopivuus, ympäristöolosuhteet, alan standardit, kiinnittimen koko, asennuspaikka, materiaali ja viimeistely, puristimen koko, mukana tulevat lisävarusteet, asennusosaaminen ja huoltovaatimukset.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ANVIL 0500315007 Palkkikiinnike 4 Vakiohiiliteräs 3 / 8tuumaa | AD8DCB 4HYR8 05003150074"€24.92
ANVIL 0500315015 Palkkikiinnike 5 Hiiliteräs Vakio 3/8in | AD8DCC 4HYR9 05003150155"€26.03
ANVIL 0500315023 Palkkikiinnike 6 Hiiliteräs Standardi 3 / 8in | AD8DCD 4HYT1 05003150236"€26.96
ANVIL 0500315031 Palkin kiinnitin 7 Hiiliteräs Standardi 3 / 8in | AD8DCE 4HYT2 05003150317"€31.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500315049 Palkkikiinnike 8 Hiiliteräs Vakio 3/8in
€33.51 / yksikkö