Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500315007 Palkkikiinnike 4 Vakiohiiliteräs 3 / 8tuumaa | AD8DCB 4HYR8

ANVIL 0500315007 Palkkikiinnike 4 Vakiohiiliteräs 3 / 8in

Varastossa
Tuote: AD8DCB Malli: 0500315007Ristiviite: 4HYR8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Beam Leveys4"
Pultin koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Max. Ladata1000 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
TyyppiNormaali tulli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitä keskipalkki palkkiin vääristymien estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ANVIL 0500315015 Palkkikiinnike 5 Hiiliteräs Vakio 3/8in | AD8DCC 4HYR9 05003150155"€26.03
ANVIL 0500315023 Palkkikiinnike 6 Hiiliteräs Standardi 3 / 8in | AD8DCD 4HYT1 05003150236"€26.96
ANVIL 0500315031 Palkin kiinnitin 7 Hiiliteräs Standardi 3 / 8in | AD8DCE 4HYT2 05003150317"€31.12
ANVIL 0500315049 Palkkikiinnike 8 Hiiliteräs Standardi 3 / 8in | AD8DCF 4HYT3 05003150498"€33.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500315007 Palkkikiinnike 4 Vakiohiiliteräs 3 / 8in
€24.92 / yksikkö