Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40247 Karbidipuristin sylinterimäinen 1/16 tuumaa | AE9LDD 6KJD8

WIDIA M40247 kovametallipora lieriömäinen 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LDD Malli: M40247Ristiviite: 6KJD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Maks. Kierrosluku100,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
ShapeSylinterimäinen päätyleikkaus
Kaupan numeroSB-41

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
WIDIA M40255 Carbide Bur Sylinterimäinen leikkaus 5/16 tuumaa | AE9LDF 6KJE0 M402555 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Teräs1 / 4 "SB-2€30.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40247 kovametallipora lieriömäinen 1/16 tuumaa
€12.88 / yksikkö