Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500305008 Palkin kiinnitystangon koko 3/8 tuuman sinkittyä terästä AD8CYZ 4HYF8

ANVIL 0500305008 Palkkipuristintangon koko 3/8 tuumaa sinkittyä terästä

Varastossa
Tuote: AD8CYZ Malli: 0500305008Ristiviite: 4HYF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus1.75 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Ladata400 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3 / 8 "
TyyppiC-tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitykseen W- ja M-palkkeihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataVavan kokoHinta
ANVIL 0500303029 Palkin kiinnitystangon koko 5/8 tuuman sinkitty teräs | AD8CYV 4HYF4 05003030292"440 paunaa5 / 8 "€14.98
ANVIL 0500303037 Palkin kiinnitystangon koko 3/4 tuuman sinkittyä terästä AD8CYX 4HYF6 05003030372"500 paunaa3 / 4 "€16.56
ANVIL 0500305024 Palkin kiinnitystangon koko 5/8 tuuman sinkittyä terästä AD8CZD 4HYG3 05003050242"440 paunaa5 / 8 "€14.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500305008 Palkkipuristintangon koko 3/8 tuumaa sinkittyä terästä
€8.19 / yksikkö