Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500301809 Kääntösilmukkaripustin säädettävä putki 4 In | AD8CVE 4HXZ4

ANVIL 0500301809 Kääntyvä lenkkiripustin säädettävä putki 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CVE Malli: 0500301809Ristiviite: 4HXZ4
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
€6.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä silmukan ripustin
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus5.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Ladata900 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4"
Vavan koko3 / 8 "
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristämättömän kiinteän kupariputken ripustamiseen. Napautettu NFPA-standardien mukaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoPutken kokoHinta
ANVIL 0500406889 Kääntyvä silmukan ripustin, säädettävä putki 1 / 2-1 1/4 tuumaa | AD8CUR 4HXX9 0500406889Kuparoitu2.25 "Kuparipinnoitettu teräs300 paunaa1/2 - 1-1/4"1/2 - 1-1/4"€4.11
ANVIL 0500406947 Kääntyvä silmukan ripustin, säädettävä putken koko 1 1/2 tuumaa | AD8CUT 4HXY1 0500406947Kuparoitu2 9 / 16 "Kuparipinnoitettu teräs300 paunaa1-1 / 2 "1-1 / 2 "€4.58
ANVIL 0500406962 Kääntösilmukkaripustin Säädettävä putken koko 2 tuumaa | AD8CUU 4HXY2 0500406962Kuparoitu3.5 "Kuparipinnoitettu teräs300 paunaa2"2"€4.78
ANVIL 0500406988 Kääntyvä silmukan ripustin, säädettävä putken koko 2 1/2 tuumaa | AD8CUV 4HXY3 0500406988Kuparoitu4.187 "Kuparipinnoitettu teräs525 paunaa2-1 / 2 "2-1 / 2 "€7.86
ANVIL 0500407002 Kääntyvä lenkkiripustin Säädettävä putken koko 3 tuumaa | AD8CUW 4HXY4 0500407002Kuparoitu4.875 "Kuparipinnoitettu teräs525 paunaa3"3"€9.12
ANVIL 0500407044 Kääntyvä silmukan ripustin, säädettävä putken koko 4 tuumaa | AD8CUX 4HXY6 0500407044Kuparoitu5.5 "Kuparipinnoitettu teräs650 paunaa4"4"€11.87
ANVIL 0500301692 Kääntösilmukkaripustin säädettävä putki 1/2-1 In | AD8CUY 4HXY7 0500301692Sinkitty2.25 "Galvanisoitu teräs300 paunaa1. - 2 "-€2.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500301809 Kääntyvä lenkkiripustin säädettävä putki 4 tuumaa
€6.18 / yksikkö