Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500406947 Kääntyvä silmukan ripustin, säädettävä putken koko 1 1/2 tuumaa | AD8CUT 4HXY1

ANVIL 0500406947 Kääntyvä silmukka ripustin Säädettävä putken koko 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CUT Malli: 0500406947Ristiviite: 4HXY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä silmukan ripustin
Suorittaa loppuunKuparoitu
Pituus2 9 / 16 "
MateriaaliKuparipinnoitettu teräs
Max. Ladata300 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1-1 / 2 "
Vavan koko3 / 8 "
Putken koko1-1 / 2 "
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinteiden putkilinjojen keskeyttämiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoPutken kokoHinta
ANVIL 0500406889 Kääntyvä silmukan ripustin, säädettävä putki 1 / 2-1 1/4 tuumaa | AD8CUR 4HXX9 0500406889Kuparoitu2.25 "Kuparipinnoitettu teräs300 paunaa1/2 - 1-1/4"1/2 - 1-1/4"€4.11
ANVIL 0500406962 Kääntösilmukkaripustin Säädettävä putken koko 2 tuumaa | AD8CUU 4HXY2 0500406962Kuparoitu3.5 "Kuparipinnoitettu teräs300 paunaa2"2"€4.78
ANVIL 0500406988 Kääntyvä silmukan ripustin, säädettävä putken koko 2 1/2 tuumaa | AD8CUV 4HXY3 0500406988Kuparoitu4.187 "Kuparipinnoitettu teräs525 paunaa2-1 / 2 "2-1 / 2 "€7.86
ANVIL 0500407002 Kääntyvä lenkkiripustin Säädettävä putken koko 3 tuumaa | AD8CUW 4HXY4 0500407002Kuparoitu4.875 "Kuparipinnoitettu teräs525 paunaa3"3"€9.12
ANVIL 0500407044 Kääntyvä silmukan ripustin, säädettävä putken koko 4 tuumaa | AD8CUX 4HXY6 0500407044Kuparoitu5.5 "Kuparipinnoitettu teräs650 paunaa4"4"€11.87
ANVIL 0500301692 Kääntösilmukkaripustin säädettävä putki 1/2-1 In | AD8CUY 4HXY7 0500301692Sinkitty2.25 "Galvanisoitu teräs300 paunaa1. - 2 "-€2.26
ANVIL 0500301734 Kääntösilmukkaripustin säädettävä putki 1 1/4 tuumaa | AD8CUZ 4HXY8 0500301734Sinkitty2 9 / 16 "Galvanisoitu teräs300 paunaa1-1 / 4 "-€2.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500406947 Kääntyvä silmukka ripustin Säädettävä putken koko 1 1/2 tuumaa
€4.58 / yksikkö