ANVIL 0500104500 Palkin kiinnitin 5 sauvan kokoinen 3/8 tuuman taottu teräs | AD8DCA 4HYR7

ANVIL 0500104500 Palkkikiinnike 5 tangon koko 3/8 tuuman taottua terästä

Varastossa
Tuote: AD8DCA Malli: 0500104500Ristiviite: 4HYR7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€801.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Beam Leveys10 - 15 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTaottu teräs
Max. Ladata11,500 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.066
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Raskaiden kuormien keskeyttämiseen palkeista, joiden laipan leveys on 15 "ja laipan paksuus 1.031".

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataHinta
ANVIL 0500104203 Palkinkiristin 2 Tangon koko 3/8 tuumaa taottu teräs | AD8DBX 4HYR4 05001042034480 paunaa€233.40
ANVIL 0500104302 Palkikiinnitin 3 tankokoko 3/8 tuuman taottu teräs | AD8DBY 4HYR5 05001043024480 paunaa€380.43
ANVIL 0500104385 Palkikiinnike 4-tankoinen Sz3 / 8-tuumainen taottu teräs | AD8DBZ 4HYR6 050010438511,500 paunaa€594.35
ANVIL 0500104336 3/4 #3 musta teräs Universal taotut teräspalkit | BT8GVH 0500104336-€318.65
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500104450 1 #4 musta teräs Universal taottu teräspalkki | BT8GVQ 0500104450-€451.52
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500104476 11/4 #4 musta teräs Universal taotut teräspalkit | BT8GVR 0500104476-€451.52
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500104435 3/4 #4 musta teräs Universal taotut teräspalkit | BT8GVT 0500104435-€451.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500104500 Palkkikiinnike 5 tangon koko 3/8 tuuman taottua terästä
€801.65 / yksikkö