ANVIL 0500104385 Palkikiinnike 4-tankoinen Sz3 / 8-tuumainen taottu teräs | AD8DBZ 4HYR6

ANVIL 0500104385 Palkikiinnike 4-tankoinen Sz3 / 8-tuumainen taottu teräs

Varastossa
Tuote: AD8DBZ Malli: 0500104385Ristiviite: 4HYR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€594.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Beam Leveys4 - 10 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTaottu teräs
Max. Ladata11,500 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.685
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Raskaiden kuormien keskeyttämiseen palkeista, joiden laipan leveys on 15 "ja laipan paksuus 1.031".

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataHinta
ANVIL 0500104203 Palkinkiristin 2 Tangon koko 3/8 tuumaa taottu teräs | AD8DBX 4HYR4 05001042034480 paunaa€212.05
ANVIL 0500104302 Palkikiinnitin 3 tankokoko 3/8 tuuman taottu teräs | AD8DBY 4HYR5 05001043024480 paunaa€345.62
ANVIL 0500104500 Palkin kiinnitin 5 sauvan kokoinen 3/8 tuuman taottu teräs | AD8DCA 4HYR7 050010450011,500 paunaa€770.48
ANVIL 0500104336 3/4 #3 musta teräs Universal taotut teräspalkit | BT8GVH 0500104336-€318.65
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500104450 1 #4 musta teräs Universal taottu teräspalkki | BT8GVQ 0500104450-€451.52
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500104476 11/4 #4 musta teräs Universal taotut teräspalkit | BT8GVR 0500104476-€451.52
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500104435 3/4 #4 musta teräs Universal taotut teräspalkit | BT8GVT 0500104435-€451.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500104385 Palkikiinnike 4-tankoinen Sz3 / 8-tuumainen taottu teräs
€594.35 / yksikkö