Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500104203 Palkinkiristin 2 Tangon koko 3/8 tuumaa taottu teräs | AD8DBX 4HYR4

ANVIL 0500104203 Palkkikiinnike 2 tangon koko 3/8 tuuman taottua terästä

Varastossa
Tuote: AD8DBX Malli: 0500104203Ristiviite: 4HYR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Beam Leveys4 - 7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTaottu teräs
Max. Ladata4480 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Raskaiden kuormien keskeyttämiseen palkeista, joiden laipan leveys on 15 "ja laipan paksuus 1.031".

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataHinta
ANVIL 0500104302 Palkikiinnitin 3 tankokoko 3/8 tuuman taottu teräs | AD8DBY 4HYR5 05001043024480 paunaa€380.43
ANVIL 0500104385 Palkikiinnike 4-tankoinen Sz3 / 8-tuumainen taottu teräs | AD8DBZ 4HYR6 050010438511,500 paunaa€594.35
ANVIL 0500104500 Palkin kiinnitin 5 sauvan kokoinen 3/8 tuuman taottu teräs | AD8DCA 4HYR7 050010450011,500 paunaa€801.65
ANVIL 0500104336 3/4 #3 musta teräs Universal taotut teräspalkit | BT8GVH 0500104336-€318.65
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500104450 1 #4 musta teräs Universal taottu teräspalkki | BT8GVQ 0500104450-€451.52
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500104476 11/4 #4 musta teräs Universal taotut teräspalkit | BT8GVR 0500104476-€451.52
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500104435 3/4 #4 musta teräs Universal taotut teräspalkit | BT8GVT 0500104435-€451.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500104203 Palkkikiinnike 2 tangon koko 3/8 tuuman taottua terästä
€233.40 / yksikkö