ANVIL 0500088018 Hitsattu kiinnike raskas pituus 18 tuumaa | AE4NBP 5LWR9

ANVIL 0500088018 hitsattu kiinnike raskas pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4NBP Malli: 0500088018Ristiviite: 5LWR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€988.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattu kiinnike
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus24 "
Pituus18 "
MateriaaliHiiliteräs
Max. Ladata3000 paunaa
TyyppiRaskas
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.214
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ANVIL 0500088000 Hitsattu kiinnike raskas pituus 12 tuumaa | AE4NBN 5LWR8 050008800018 "12 "4"€870.08
ANVIL 0500088026 Hitsattu kiinnike raskas pituus 24 tuumaa | AE4NBQ 5LWT0 050008802630 "24 "5"€1,045.75
ANVIL 0500088034 No 3 Raskas musta teräshitsattu kannatin | BT9NEK 0500088034---€926.04
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500088042 No 4 Raskas musta teräshitsattu kannatin | BT9NEL 0500088042---€1,299.56
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500088059 No 5 Raskas musta teräshitsattu kannatin | BT9NEN 0500088059---€1,447.09
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500344627 No 2 raskaan galvanoidun teräksen hitsattu kannatin | BT9QXQ 0500344627---€954.03
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500344619 No 1 Raskassinkitystä teräksestä hitsattu kannatin | BT9QXV 0500344619---€799.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500088018 hitsattu kiinnike raskas pituus 18 tuumaa
€988.81 / yksikkö