ANVIL 0500086210 Hitsattu kiinnike, keskipitkä 18 tuumaa | AE4NBL 5LWR6

ANVIL 0500086210 Keskipituinen hitsattu kiinnike 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4NBL Malli: 0500086210Ristiviite: 5LWR6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€865.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattu kiinnike
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus24 "
Pituus18 "
MateriaaliHiiliteräs
Max. Ladata1500 paunaa
TyyppiKeskikokoinen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.86
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ANVIL 0500086202 Hitsattu kiinnike, keskipitkä 12 tuumaa | AE4NBK 5LWR5 050008620218 "12 "4"€743.40
ANVIL 0500086228 Hitsattu kiinnike, keskipitkä 24 tuumaa | AE4NBM 5LWR7 050008622830 "24 "5"€1,161.86
ANVIL 0500340963 nro 1 sinkitty teräs keskihitsattu kannatin | BT9QQY 0500340963---€648.04
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500340955 No 0 sinkitty teräs keskikokoinen hitsattu kannatin | BT9QRC 0500340955---€527.67
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500340971 No 2 sinkitty teräs keskihitsattu kannatin | BT9QRG 0500340971---€890.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500086210 Keskipituinen hitsattu kiinnike 18 tuumaa
€865.49 / yksikkö