Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500072046 2 tuuman eristetyn putken suojan suojasatula | AD8QUA 4LUZ3

ANVIL 0500072046 2 tuuman eristetty putkipäällystyssuoja

Varastossa
Tuote: AD8QUA Malli: 0500072046Ristiviite: 4LUZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken suojaava satula
Eristyspaksuus2"
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
Max. Ladata1200 paunaa
Putken koko1-1/2 to 2-1/2"
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 39A ja 39B), WW-H-171-E (tyyppi 40A ja 40B), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-5 (tyyppi 39A ja 39B)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil 0500-072046 2 tuuman eristettyä putkia peittävää suojasatulaa käytetään teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa tukemaan ja eristämään putkia. Se estää vaurioita, kondensoitumista ja energiahäviöitä putkiston tehokkaan ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Tämä rullalle asennettu satula kestää jopa 1200 lb:n kuormituksen.
  • Se on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden vuoksi.
  • Tämä suojasatula kestää maksimikäyttölämpötilan 650 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa suojasatulaa?

A.

  • Putken halkaisijan ja koon yhteensopivuus.
  • Materiaali ja eristysominaisuudet.
  • Kantavuuden ja painon jakautumisen vaatimukset.
  • Ympäristöolosuhteet ja lämpötila-alue.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Anvil 0500-072046 2 tuuman eristettyä putkia peittävän suojasatulan?

A.

  • Pyyhi pinta säännöllisesti kostealla liinalla poistaaksesi pölyn ja lian.
  • Tarkista kulumisen, vaurioiden tai korroosion merkkejä.
  • Varmista, että eristys pysyy ehjänä ja tehokkaana.
  • Ratkaise kaikki ongelmat viipymättä estääksesi heikkenemisen tai mahdolliset vauriot.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni tätä suojasatulaa?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita asennuksen tai huollon aikana.
  • Vältä satulan ylikuormittamista sen kapasiteetin yli.
  • Varmista asianmukainen eristys lämpöön liittyvien vaarojen välttämiseksi.
  • Noudata turvaohjeita ja määräyksiä käsittelyn ja asennuksen aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoKokoHinta
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Satula, 1200 lb Max Load | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 paunaa3/4 to 1-1/4"-€25.66
ANVIL 0500071048 Putkea suojaava satula 1 1/2 tuumaa AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 paunaa1.5 "-€27.30
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Satula, 1200 lb Max Load | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 paunaa2.5 "-€34.19
ANVIL 0500071121 Pipe Covering Protection Satula, 6 In Pipe | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb6"-€61.27
ANVIL 0500071527 Putkisuojasatula 3/4 - 1 1/2 tuumaa | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 paunaa3/4 to 1-1/2"-€38.50
ANVIL 0500071568 Putken suojuksen suojasatula 3:lle putkelle | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 paunaa3"-€50.43
ANVIL 0500071600 Putken suojuksen suojasatula, 1-1/2 eristeen paksuus | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb6"-€54.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500072046 2 tuuman eristetty putkipäällystyssuoja
€40.58 / yksikkö