APW WYOTT W-43V pöytätaso liesi/lämmitin, 28.5 Qt Kapasiteetti, 1 500 W wattia, 9 1/8 tuumaa kokonaiskorkeus | CN8NTV 6FGT6

APW WYOTT W-43V Countertop Cooker/Warmer, 28.5 Qt Capacity, 1, 500 W Watt, 9 1/8 Inch Overall Ht

Tuote: CN8NTV Model: W-43VRistiviite: 6FGT6
€725.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APW WYOTT CW-2AI Liesi/lämmitin, 22 Qt Kapasiteetti, 1, 200 W Watt, 10 5/8 tuumaa Kokonaisteho | CN8NTU 6FGT7 CW-2AI€854.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT W-43V Countertop Cooker/Warmer, 28.5 Qt Capacity, 1, 500 W Watt, 9 1/8 Inch Overall Ht
€725.71 / yksikkö