Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0362202400 Alennussisäke 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa taottu teräs | AF9DPX 29VF16

ANVIL 0362202400 Reduktorin lisäosa 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa taottua terästä

Varastossa
Tuote: AF9DPX Malli: 0362202400Ristiviite: 29VF16

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennysosa
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.35
Laivan pituus (cm)3.35
Laivan leveys (cm)2.72
HS-koodi7307199060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0362200800 Pienennäterä 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa taottua terästä | AF9DPU 29VF13 03622008001 / 2 "x 3 / 8"€14.10
ANVIL 0362201600 Reduktorin lisäosa 3/4 tuumaa x 1/4 tuumaa taottua terästä | AF9DPV 29VF14 03622016003 / 4 "x 1 / 4"€17.78
ANVIL 0362202004 Reduktorin lisäosa 3/4 tuumaa x 3/8 tuumaa taottua terästä | AF9DPW 29VF15 03622020043 / 4 "x 3 / 8"€17.78
ANVIL 0362204604 Reduktorin insertti 1 tuumaa x 1/2 tuumaa taottua terästä | AF9DPY 29VF17 03622046041 "x 1/2"€19.56
ANVIL 0362205007 Supistimen sisäosa 1 tuuma x 3/4 tuuma taottu teräs | AF9DPZ 29VF18 03622050071 "x 3/4"€19.91
ANVIL 0362208001 Reduktorin insertti 1-1 / 4 tuumaa x 1 tuuma taottua terästä | AF9DQD 29VF22 03622080011-1 / 4 "x 1"€22.72
ANVIL 0362211005 Reduktorin insertti 1-1 / 2 tuumaa x 1 tuuma taottua terästä | AF9DQG 29VF25 03622110051-1 / 2 "x 1"€29.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0362202400 Reduktorin lisäosa 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa taottua terästä
€18.31 / yksikkö