Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0362084600 paksuseinämäinen korkki, hylsyhitsaus, 1/4 putkessa | AF9DNG 29VE55

ANVIL 0362084600 paksuseinämäinen korkki, hylsyhitsaus, 1/4 putkessa

Varastossa
Tuote: AF9DNG Malli: 0362084600Ristiviite: 29VE55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.27 / 32 "
Putken koko1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.45
Laivan pituus (cm)1.45
Laivan leveys (cm)1.8
HS-koodi7307199060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0362084402 Musta taotut teräskorkki, hylsyhitsaus, 1/8 tuuman putki | AF9DNF 29VE54 036208440211 / 16 "1 / 8 "€15.28
ANVIL 0362084808 Musta taotut teräskorkki, hylsyhitsaus, 3/8 tuuman putki | AF9DNH 29VE56 036208480863 / 64 "3 / 8 "€14.19
ANVIL 0362085003 Putken korkki, hylsyhitsaus, 1/2 tuumaa, 3000 lb, teräs | AF9DNJ 29VE57 03620850031-1 / 5 "1 / 2 "€9.57
ANVIL 0362085201 Putken korkki, 3/4 tuumaa, hylsyhitsaus, 3000 lb, teräs | AF9DNK 29VE58 03620852011-27 / 64 "3 / 4 "€12.02
ANVIL 0362085409 Putken korkki, 1 tuuma, hylsyhitsaus, 3000 lb, teräs | AF9DNL 29VE59 03620854091-47 / 64 "1"€16.98
ANVIL 0362085607 Musta taottu teräskorkki, luokka 3000, 1-1/4 tuuman putki | AF9DNM 29VE60 03620856072-7 / 64 "1.25 "€21.34
ANVIL 0362085805 taotut teräsputkiliittimet, hylsyhitsaus, 1-1/2 tuuman putki | AF9DNN 29VE61 03620858052.375 "1.5 "€27.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0362084600 paksuseinämäinen korkki, hylsyhitsaus, 1/4 putkessa
€14.07 / yksikkö