Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0362014003 Street Elbow 45 Deg. 2 tuuman taottu teräs | AF9DLJ 29VE10

ANVIL 0362014003 Street Elbow 45 Deg. 2 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF9DLJ Malli: 0362014003Ristiviite: 29VE10
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
€85.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.2-29 / 32 "
Putken koko2"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3815
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.62
HS-koodi7307923030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0362012403 Street Elbow 45 Deg. 1/8 tuuman taottu teräs | AF9DLA 29VE02 036201240311 / 16 "1 / 8 "€24.94
ANVIL 0362012601 Street Elbow 45 Deg. 1/4 tuuman taottu teräs | AF9DLB 29VE03 036201260127-32 "1 / 4 "€25.66
ANVIL 0362012809 Street Elbow 45 Deg. 3/8 tuuman taottu teräs | AF9DLC 29VE04 036201280963 / 64 "3 / 8 "€23.85
ANVIL 0362013005 Street Elbow 45 Deg. 1/2 tuuman taottu teräs | AF9DLD 29VE05 03620130051-13 / 64 "1 / 2 "€21.18
ANVIL 0362013203 Street Elbow 45 Deg. 3/4 tuuman taottu teräs | AF9DLE 29VE06 03620132031-27 / 64 "3 / 4 "€24.54
ANVIL 0362013401 Street Elbow 45 Deg. 1 tuuman taottu teräs | AF9DLF 29VE07 03620134011-47 / 64 "1"€32.01
ANVIL 0362013609 Street Elbow 45 Deg. 1-1/4 tuuman taottu teräs | AF9DLG 29VE08 03620136092-7 / 64 "1.25 "€40.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0362014003 Street Elbow 45 Deg. 2 tuuman taottu teräs
€85.48 / yksikkö