Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0362012403 Street Elbow 45 Deg. 1/8 tuuman taottu teräs | AF9DLA 29VE02

ANVIL 0362012403 Street Elbow 45 Deg. 1/8 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF9DLA Malli: 0362012403Ristiviite: 29VE02

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Putken koko1 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)2.24
Laivan leveys (cm)2.08
HS-koodi7307923030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0362012601 Street Elbow 45 Deg. 1/4 tuuman taottu teräs | AF9DLB 29VE03 036201260127-32 "1 / 4 "€25.66
ANVIL 0362012809 Street Elbow 45 Deg. 3/8 tuuman taottu teräs | AF9DLC 29VE04 036201280963 / 64 "3 / 8 "€23.85
ANVIL 0362013005 Street Elbow 45 Deg. 1/2 tuuman taottu teräs | AF9DLD 29VE05 03620130051-13 / 64 "1 / 2 "€21.18
ANVIL 0362013203 Street Elbow 45 Deg. 3/4 tuuman taottu teräs | AF9DLE 29VE06 03620132031-27 / 64 "3 / 4 "€24.54
ANVIL 0362013401 Street Elbow 45 Deg. 1 tuuman taottu teräs | AF9DLF 29VE07 03620134011-47 / 64 "1"€32.01
ANVIL 0362013609 Street Elbow 45 Deg. 1-1/4 tuuman taottu teräs | AF9DLG 29VE08 03620136092-7 / 64 "1.25 "€40.75
ANVIL 0362013807 Street Elbow 45 Deg. 1-1/2 tuuman taottu teräs | AF9DLH 29VE09 03620138072.375 "1.5 "€53.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0362012403 Street Elbow 45 Deg. 1/8 tuuman taottu teräs
€24.94 / yksikkö