ANVIL 0361531809 Lug Union 4 tuuman taottu teräs | AF9DKL 29VD88

ANVIL 0361531809 Lug Union 4 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF9DKL Malli: 0361531809Ristiviite: 29VD88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€524.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug Union
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Kuusiokoko7-25 / 64 "
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.7-25 / 64 "
Putken koko4"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.11
Laivan korkeus (cm)15.11
Laivan pituus (cm)15.11
Laivan leveys (cm)13.28
HS-koodi7307199030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361530801 Lug Union 1-1 / 4 tuuman taottu teräs | AF9CVH 29VD83 03615308013-25 / 64 "3-23 / 64 "1.25 "€80.68
ANVIL 0361531007 Korvaliitos 1-1/2 tuuman taottu teräs | AF9CVJ 29VD84 03615310073-25 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€79.34
ANVIL 0361531205 Lug Union 2 tuuman taottu teräs | AF9CVK 29VD85 03615312054-27 / 64 "4-27 / 64 "2"€100.14
ANVIL 0361531403 Lug Union 2-1 / 2 tuuman taottu teräs | AF9CVL 29VD86 03615314035-15 / 64 "5-3 / 13 "2.5 "€185.34
ANVIL 0361531601 Lug Union 3 tuuman taottu teräs | AF9CVM 29VD87 03615316016.156 "6.156 "3"€254.57
ANVIL 0361530207 Lug Union 1/2 tuuman taottu teräs | AF9DKH 29VD80 03615302071-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€34.95
ANVIL 0361530405 Lug Union 3/4 tuuman taottu teräs | AF9DKJ 29VD81 03615304052.375 "2.375 "3 / 4 "€37.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361531809 Lug Union 4 tuuman taottu teräs
€524.66 / yksikkö