Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361530801 Lug Union 1-1 / 4 tuuman taottu teräs | AF9CVH 29VD83

ANVIL 0361530801 Lug Union 1-1 / 4 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF9CVH Malli: 0361530801Ristiviite: 29VD83

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug Union
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Kuusiokoko3-25 / 64 "
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.3-23 / 64 "
Putken koko1.25 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)7.32
Laivan pituus (cm)7.32
Laivan leveys (cm)8.53
HS-koodi7307199030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361531007 Korvaliitos 1-1/2 tuuman taottu teräs | AF9CVJ 29VD84 03615310073-25 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€81.31
ANVIL 0361531205 Lug Union 2 tuuman taottu teräs | AF9CVK 29VD85 03615312054-27 / 64 "4-27 / 64 "2"€109.86
ANVIL 0361531403 Lug Union 2-1 / 2 tuuman taottu teräs | AF9CVL 29VD86 03615314035-15 / 64 "5-3 / 13 "2.5 "€189.72
ANVIL 0361531601 Lug Union 3 tuuman taottu teräs | AF9CVM 29VD87 03615316016.156 "6.156 "3"€263.72
ANVIL 0361530207 Lug Union 1/2 tuuman taottu teräs | AF9DKH 29VD80 03615302071-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€38.48
ANVIL 0361530405 Lug Union 3/4 tuuman taottu teräs | AF9DKJ 29VD81 03615304052.375 "2.375 "3 / 4 "€38.65
ANVIL 0361530603 Lug Union 1 tuuman taottu teräs | AF9DKK 29VD82 03615306032-25 / 32 "2-25 / 32 "1"€56.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361530801 Lug Union 1-1 / 4 tuuman taottu teräs
€83.53 / yksikkö