Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361168008 Puoliliitin, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 tuumaa | AF8YFL 29JE59

ANVIL 0361168008 Puolikytkin, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8YFL Malli: 0361168008Ristiviite: 29JE59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikytkentä
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.1.375 "
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)14.94
Laivan leveys (cm)14.94
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361168404 puoliliitin, 2000 PSI paineluokitus, 1-1/4 tuumaa | AF8YFN 29JE61 03611684042.25 "1.25 "€13.13
ANVIL 0361169402 Puoliliitin, 4 In, FNPT-liitäntä, 1000 PSI Max paine | AF8YFU 29JE66 03611694025.5 "4"€182.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361168008 Puolikytkin, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 tuumaa
€5.37 / yksikkö