Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361130206 Risti, 300 Psi @ 550 Deg. F, kierreliitäntä | AH2KXQ 29JE37

ANVIL 0361130206 Cross, 300 Psi @ 550 Deg. F, kierreliitäntä

Varastossa
Tuote: AH2KXQ Malli: 0361130206Ristiviite: 29JE37

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€155.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Yhteyden tyyppiFNPT
AsennusmateriaaliMusta taottu teräs
Max. Paine1500 psi @ 150 astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.2.437 "
Putken koko1.25 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
AikatauluLuokan 3000
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1308
Laivan korkeus (cm)16.21
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ANVIL 0361037005 1 taottu teräs kierreristi | BT8HZW 0361037005€46.73
ANVIL 0361037203 11/4 taottu teräs kierreristi | BT8JFX 0361037203€106.50
ANVIL 0361036601 1/2 taottu teräs kierreristi | BT8JGW 0361036601€45.75
ANVIL 0361036403 3/8 taottu teräs kierreristi | BT8JJB 0361036403€41.54
Tarjouspyyntö
ANVIL 0361037401 11/2 taottu teräs kierreristi | BT8JJZ 0361037401€129.15
ANVIL 0361037609 2 taottu teräs kierreristi | BT8JPY 0361037609€177.27
ANVIL 0361038201 4 Taottu teräs kierreristi | BT9BEW 0361038201€1,083.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361130206 Cross, 300 Psi @ 550 Deg. F, kierreliitäntä
€155.47 / yksikkö