Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361130008 Musta taottu teräsristi, kierreliitos, 4 reikää | AF8YEM 29JE36

ANVIL 0361130008 Musta taottu teräsristi, kierreyhteys, 4 reikää

Varastossa
Tuote: AF8YEM Malli: 0361130008Ristiviite: 29JE36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.2.187 "
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.728
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361129604 Musta taottu teräsristi, 3000 Psi, 1/2 tuuman putki | AF8YEK 29JE34 03611296041.5 "1 / 2 "€57.68
ANVIL 0361129802 Musta taottu teräsristi, Fnpt-liitäntä, 3/4 tuuman koko | AF8YEL 29JE35 03611298021 13 / 16 "3 / 4 "€73.15
ANVIL 0361130404 Musta taottu teräsristi, hylsyhitsaus, 4 reikää | AF8YEN 29JE38 03611304042-31 / 32 "1.5 "€186.26
ANVIL 0361130602 Musta taotut teräsristi, 2 tuuman putki, 4 reikää, kierre | AF8YEP 29JE39 03611306023-5 / 16 "2"€250.14
ANVIL 0361130800 Taottu teräsristi, 300 Psi @ 550 astetta F, luokka 3000 | AF8YEQ 29JE40 03611308004"2.5 "€597.98
ANVIL 0361131006 Taottu teräsristi, kierreliitos, 4 reikää, luokka 3000 | AF8YER 29JE41 03611310064.75 "3"€753.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361130008 Musta taottu teräsristi, kierreyhteys, 4 reikää
€106.27 / yksikkö