Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361109507 90 Deg. Street-kyynärpää, 3/4 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCL 29JD82

ANVIL 0361109507 90 astetta Street-kyynärpää, 3/4 tuuman koko, taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF8YCL Malli: 0361109507Ristiviite: 29JD82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.1.75 "
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)14.94
Laivan leveys (cm)14.94
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361109309 90 Deg. Street-kyynärpää, 1/8 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "€50.33
ANVIL 0361109358 90 Deg. Street-kyynärpää, 1/4 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "€30.20
ANVIL 0361109408 90 Deg. Street-kyynärpää, 3/8 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCJ 29JD80 03611094081.25 "3 / 8 "€27.17
ANVIL 0361109457 90 Deg. Street-kyynärpää, 1/2 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "€29.90
ANVIL 0361109556 90 Deg. Street-kyynärpää, 1 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"€45.54
ANVIL 0361109606 90 Deg. Street Elbow, 1-1/4 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "€85.68
ANVIL 0361109655 90 Deg. Street Elbow, 1-1/2 tuuman koko, taottu teräs | AF8YCP 29JD85 03611096552.75 "1.5 "€105.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361109507 90 astetta Street-kyynärpää, 3/4 tuuman koko, taottu teräs
€37.43 / yksikkö