Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0332659002 Putkenippa 6 tuuman sulkupituus | AB4XNL 20H842

ANVIL 0332659002 Putkenippa, 6 tuumaa, sulkeutuva pituus

Varastossa
Tuote: AB4XNL Malli: 0332659002Ristiviite: 20H842
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
€113.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje putkenippa
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Sisällä Dia.6"
Pituuslähellä
Max. Paine3000 psi
Maks. Höyrynpaine300 psi WSP @ 550 astetta F
Dia ulkopuolella.6.625 "
Putken koko6"
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.432 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
ANVIL 0332600204 Putken nippa 1/8 tuumaa Sulje | AB4XDV 20H641 03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.42
ANVIL 0332604800 Putken nippa 1/4 tuumaa Sulje | AB4XEN 20H658 03326048000.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "€7.84
ANVIL 0332609403 Putkenippa 3/8 tuumaa Sulje | AB4XFG 20H675 03326094030.375 "0.675 "3 / 8 "0.126 "€9.40
ANVIL 0332614007 Putkenippa 1/2 tuuman sulkupituus | AB4XGA 20H692 03326140070.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "€4.70
ANVIL 0332618602 Putkenippa 3/4 tuuman sulkupituus | AB4XGU 20H710 03326186020.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "€5.53
ANVIL 0332623206 Putken nippa 1 tuuman sulkemispituus | AB4XHM 20H727 03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "€7.48
ANVIL 0332627603 Putken nippa 1-1/4 tuumaa kiinni pituus | AB4XJE 20H743 03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "€9.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0332659002 Putkenippa, 6 tuumaa, sulkeutuva pituus
€113.65 / yksikkö