Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0319902607 Neliöpistoke 2-1 / 2 tuuman Npt sinkitty | AF8ENX 25CH12

ANVIL 0319902607 Nelikulmainen tulppa 2-1/2 tuumaa Npt sinkitty

Varastossa
Tuote: AF8ENX Malli: 0319902607Ristiviite: 25CH12
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
€53.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko2.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0319901567 Neliöpistoke 1/2 tuumaa Npt sinkitty | AB8AJY 25CH10 03199015671 / 2 "-20 - 150 astetta F€1.96
ANVIL 0319901443 Neliöpäätulppa 1/8 Npt sinkitty | AF8ENT 25CH07 03199014431 / 8 "-20 - 150 astetta F€0.59
ANVIL 0319901484 Neliöpistoke 1/4 tuuman Npt sinkitty | AF8ENU 25CH08 03199014841 / 4 "-20 - 350 astetta F€0.81
ANVIL 0319901526 Neliöpistoke 3/8 tuuman Npt sinkitty | AF8ENV 25CH09 03199015263 / 8 "-20 - 150 astetta F€1.12
ANVIL 0319901609 Nelikulmainen tulppa 3/4 tuumaa Npt sinkitty | AF8ENW 25CH11 03199016093 / 4 "-20 - 350 astetta F€2.85
ANVIL 0319902649 Neliöpistoke 3 tuuman Npt sinkitty | AF8ENY 25CH13 03199026493"-20 - 150 astetta F€63.72
ANVIL 0319902680 Neliöpistoke 3-1 / 2 tuuman Npt sinkitty | AF8ENZ 25CH14 03199026803.5 "-20 - 150 astetta F€115.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0319902607 Nelikulmainen tulppa 2-1/2 tuumaa Npt sinkitty
€53.97 / yksikkö