Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0312822646 Unionin takorauta 300, 3/8 tuuman Npt | AA4DJB 12G102

ANVIL 0312822646 Unionin takorauta 300, 3/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA4DJB Malli: 0312822646Ristiviite: 12G102

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliTakorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko11 / 16 "
Max. Paine600 psi @ 150 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine230 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307199030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoHinta
ANVIL 0312822604 Unionin takorauta 300, 1/8 tuuman Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "€62.62
ANVIL 0312822620 Unionin takorauta 300, 1/4 tuumaa Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "€52.13
ANVIL 0312822661 Unionin takorauta 300, 1/2 tuuman Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "€45.07
ANVIL 0312822687 Unionin takorauta 300, 3/4 tuumaa Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "€51.23
ANVIL 0312822703 Unionin takorauta 300, 1 tuuman Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"€65.85
ANVIL 0312822729 Unionin takorauta 300, 1-1/4 tuumaa Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "€114.38
ANVIL 0312822745 Unionin takorauta 300, 1-1/2 tuumaa Npt | AA4DJG 12G107 03128227452"1.5 "€123.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0312822646 Unionin takorauta 300, 3/8 tuuman Npt
€52.78 / yksikkö