Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0312822620 Unionin takorauta 300, 1/4 tuumaa Npt | AA4DJA 12G101

ANVIL 0312822620 Unionin takorauta 300, 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA4DJA Malli: 0312822620Ristiviite: 12G101

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliTakorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine600 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine230 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307199030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoHinta
ANVIL 0312822604 Unionin takorauta 300, 1/8 tuuman Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "€56.52
ANVIL 0312822646 Unionin takorauta 300, 3/8 tuuman Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "€50.61
ANVIL 0312822661 Unionin takorauta 300, 1/2 tuuman Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "€44.14
ANVIL 0312822687 Unionin takorauta 300, 3/4 tuumaa Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "€46.24
ANVIL 0312822703 Unionin takorauta 300, 1 tuuman Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"€59.43
ANVIL 0312822729 Unionin takorauta 300, 1-1/4 tuumaa Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "€103.73
ANVIL 0312822745 Unionin takorauta 300, 1-1/2 tuumaa Npt | AA4DJG 12G107 03128227452"1.5 "€111.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0312822620 Unionin takorauta 300, 1/4 tuuman Npt
€50.44 / yksikkö