Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311015804 90 Deg. Street Elbow, 1/4 npt, galvanoitu | AF8EFC 25CF12

ANVIL 0311015804 90 astetta Street Elbow, 1/4 npt, galvanoitu

Varastossa
Tuote: AF8EFC Malli: 0311015804Ristiviite: 25CF12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0311016208 90 Deg. Street Elbow, 1/2 npt, galvanoitu | AB8AJR 25CF14 03110162081 / 2 "-65 - 250 astetta F€12.60
ANVIL 0311015606 90 Deg. Street Elbow, 1/8 npt, galvanoitu | AF8EFB 25CF11 03110156061 / 8 "-20 - 150 astetta F€12.51
ANVIL 0311016000 90 Deg. Street Elbow, 3/8 npt, galvanoitu | AF8EFD 25CF13 03110160003 / 8 "-65 - 250 astetta F€13.68
ANVIL 0311016406 90 Deg. Street Elbow, 3/4 npt, galvanoitu | AF8EFE 25CF15 03110164063 / 4 "-65 - 250 astetta F€12.23
ANVIL 0311016604 90 Deg. Street Elbow, 1 npt, galvanoitu | AF8EFF 25CF16 03110166041"-20 - 150 astetta F€17.81
ANVIL 0311016802 90 Deg. Street Elbow, 1-1/4 npt, galvanoitu | AF8EFG 25CF17 03110168021.25 "-20 - 150 astetta F€26.49
ANVIL 0311017008 90 Deg. Street Elbow, 1-1/2 npt, galvanoitu | AF8EFH 25CF18 03110170081.5 "-65 - 250 astetta F€34.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311015804 90 astetta Street Elbow, 1/4 npt, galvanoitu
€12.78 / yksikkö