Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310508007 90-Deg. Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 300 Lb | AA4DER 12G023

ANVIL 0310508007 90-Deg. Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 300 Lb

Varastossa
Tuote: AA4DER Malli: 0310508007Ristiviite: 12G023

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliTakorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine2000 psi @ 150 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 astetta Street Elbow, 300 lb, musta pinnoite | AA4DEN 12G020 03105074052000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "€28.05
ANVIL 0310507603 90-Deg. Street Elbow, takorauta, 3/4 In Fnpt X Mnpt | AA4DEP 12G021 03105076032000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "€35.45
ANVIL 0310507801 Street Elbow, 90 Deg., 300 Lb, 1/2 In nimelliskoko | AA4DEQ 12G022 03105078012000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "€38.54
ANVIL 0310508205 90 Deg. Street Elbow, luokka 300, takorauta | AA4DET 12G024 03105082052000 psi @ 150 astetta F1"€60.11
ANVIL 0310508403 90 Deg. Street Elbow, luokka 300, takorauta | AA4DEU 12G025 03105084031500 psi @ 150 astetta F1.25 "€82.65
ANVIL 0310508601 Street Elbow, 90 Deg., takorautarunko, musta oksidi | AA4DEV 12G026 03105086011500 psi @ 150 astetta F1.5 "€95.48
ANVIL 0310508809 FIG 1170 90-asteinen Street Elbow, Black Oxide, Kotitalous | AA4DEW 12G027 03105088091500 psi @ 150 astetta F2"€159.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310508007 90-Deg. Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 300 Lb
€51.77 / yksikkö