Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310103007 Mutteri 1/2 tuumaa | AE2CGF 4WJG1

ANVIL 0310103007 Mutteri 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2CGF Malli: 0310103007Ristiviite: 4WJG1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätemutteri
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0310103205 Jätemutteri 3/4 tuumaa | AE2CGG 4WJG2 03101032053 / 4 "€17.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310103007 Mutteri 1/2 tuumaa
€14.67 / yksikkö