Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310067400 Wye, musta takorauta 150, 1-1/2 tuumaa | AE2CCD 4WHU7

ANVIL 0310067400 Wye, musta takorauta 150, 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2CCD Malli: 0310067400Ristiviite: 4WHU7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.05
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0306050402 Sivusuuntainen ja porattu 3 tuumaa | AD8LNH 4KWE9 0306050402Valurauta125laipallinen175 psi @ -20 - 150 astetta F3"125 psi€1,948.46
ANVIL 0310066402 Wye, musta takorauta 150, 3/8 tuumaa Npt | AE2CBY 4WHU2 0310066402Takorauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F3 / 8 "150 psi€27.21
ANVIL 0310066600 Wye, musta takorauta 150, 1/2 tuuman Npt | AE2CBZ 4WHU3 0310066600Takorauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1 / 2 "150 psi€26.70
ANVIL 0310066808 Wye, musta takorauta 150, 3/4 tuumaa Npt | AE2CCA 4WHU4 0310066808Takorauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F3 / 4 "150 psi€35.39
ANVIL 0310067004 Wye, musta takorauta 150, 1 tuuman Npt | AE2CCB 4WHU5 0310067004Takorauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1"150 psi€46.58
ANVIL 0310067202 Wye, musta takorauta 150, 1-1/4 tuumaa | AE2CCC 4WHU6 0310067202Takorauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1.25 "150 psi€72.62
ANVIL 0310067608 Wye, musta takorauta 150, 2 tuumaa Npt | AE2CCE 4WHU8 0310067608Takorauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F2"150 psi€172.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310067400 Wye, musta takorauta 150, 1-1/2 tuumaa
€111.06 / yksikkö