Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310029202 Tee musta takorauta 150 1/8 tuumaa Npt | AE2BVZ 4WGZ5

ANVIL 0310029202 Tee musta takorauta 150 1/8 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AE2BVZ Malli: 0310029202Ristiviite: 4WGZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0310515606 Tee tempervalurauta 300 1/4 tuumaa Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Takorauta3002000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi€30.74
ANVIL 0310515804 T-mallirauta 300 3/8 tuuman Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Takorauta3002000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi€33.90
ANVIL 0310516000 Tee tempervalurauta 300 1/2 tuumaa Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Takorauta3002000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi€43.26
ANVIL 0310516208 Tee temperrauta 300 3/4 tuumaa Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Takorauta3002000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi€49.88
ANVIL 0310516406 Teerirauta 1 tuumaa | AA4DFP 12G044 0310516406Takorauta3002000 psi @ 150 astetta F1"300 psi€55.81
ANVIL 0310516604 T-mallirauta 300 1-1 / 4 tuumaa Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Takorauta3001500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi€76.43
ANVIL 0310516802 T-tempervalurauta 300 1-1 / 2 tuumaa Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Takorauta3001500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi€92.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310029202 Tee musta takorauta 150 1/8 tuumaa Npt
€11.84 / yksikkö