ANVIL 0308017607 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 10 tuumaa | AD8LRH 4KWP8

ANVIL 0308017607 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LRH Malli: 0308017607Ristiviite: 4KWP8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€892.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea laippa, edessä ja porattu
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppilaipallinen
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Reikien lukumäärä12
Dia ulkopuolella.16 "
Putken koko10 "
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7307110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0308015403 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, 1 tuuman koko | AD8LQX 4KWN6 030801540344.25 "1"€102.97
ANVIL 0308015809 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, 1-1/2 tuuman koko | AD8LQY 4KWN8 030801580945"1.5 "€117.06
ANVIL 0308016005 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 2 tuumaa | AD8LQZ 4KWN9 030801600546"2"€132.09
ANVIL 0308016203 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 2-1/2 tuumaa | AD8LRA 4KWP1 030801620347"2.5 "€145.01
ANVIL 0308016401 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 3 tuumaa | AD8LRB 4KWP2 030801640147.5 "3"€174.34
ANVIL 0308016609 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 3-1/2 tuumaa | AD8LRC 4KWP3 030801660988.5 "3.5 "€271.85
ANVIL 0308016807 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 4 tuumaa | AD8LRD 4KWP4 030801680789"4"€222.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0308017607 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 10 tuumaa
€892.28 / yksikkö