ANVIL 0300300209 Kyynärpään turvaventtiilin purku 4 tuumaa | AD8LML 4KWC1

ANVIL 0300300209 Kyynärpään turvaventtiilin purkaus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LML Malli: 0300300209Ristiviite: 4KWC1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,565.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta F, varoventtiilin purkaus
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko4"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.86
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0300300050 Kyynärpään turvaventtiilin purkaus 2-1 / 2 tuumaa | AD8LMJ 4KWA8 03003000502.5 "€1,793.93
ANVIL 0300300100 Kyynärpään turvaventtiilin purkaus 3 tuumaa | AD8LMK 4KWA9 03003001003"€1,923.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0300300209 Kyynärpään turvaventtiilin purkaus 4 tuumaa
€2,565.66 / yksikkö