ANSELL LUOKKA 0 Y 14 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen Koko 12 PR | AF8BFL 24TM88

ANSELL LUOKKA 0 Y 14 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen Koko 12 PR

Varastossa
Tuote: AF8BFL Malli: LUOKKA 0 Y 14Ristiviite: 24TM88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
VäriKeltainen
Pituus14 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)35.61
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 0 Y 14 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen Koko 7 PR | AF8BFF 24TM83 LUOKKA 0 Y 147€118.28
ANSELL LUOKKA 0 Y 14 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen Koko 8 PR | AF8BFG 24TM84 LUOKKA 0 Y 148€118.28
ANSELL LUOKKA 0 Y 14 Sähköhanskat Luokka 0 Keltainen Koko 9 PR | AF8BFH 24TM85 LUOKKA 0 Y 149€118.28
ANSELL LUOKKA 0 Y 14 Sähköhanskat Luokka 0 Keltainen Koko 10 PR | AF8BFJ 24TM86 LUOKKA 0 Y 1410€118.28
ANSELL LUOKKA 0 Y 14 Sähköhanskat Luokka 0 Keltainen Koko 11 PR | AF8BFK 24TM87 LUOKKA 0 Y 1411€118.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 0 Y 14 Sähkökäsineet Luokka 0 Keltainen Koko 12 PR
€118.28 / yksikkö