Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 88-390 kemikaalinkestävä hansikas 13 mil koko 8 1 pari | AC3VLB 2WLF4

ANSELL 88-390 Kemikaaleja kestävä käsine 13 mil Koko 8 1 pari

Varastossa
Tuote: AC3VLB Malli: 88-390Ristiviite: 2WLF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriLuonnollinen
LäimäysVaaleanpunainen
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliNeopreeni / Luonnollinen lateksi
Koko8
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus13 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 88-390 kemikaalinkestävä hansikas 13 mil koko 7 1 pari | AC3VLA 2WLF3 88-3907€2.03
ANSELL 88-390 kemikaaleja kestävä hansikas 13 mil koko 9 1 pari | AC3VLC 2WLF5 88-3909€2.03
ANSELL 88-390 Kemikaaleja kestävä hansikas 13 mil koko 10 1 pari | AC3VLD 2WLF6 88-39010€2.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 88-390 Kemikaaleja kestävä käsine 13 mil Koko 8 1 pari
€2.03 / yksikkö