Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 80-400 päällystetyt käsineet S sininen / keltainen PR | AD2JPX 3PXE8

ANSELL 80-400 Pinnoitetut käsineet S Sininen/keltainen PR

Varastossa
Tuote: AD2JPX Malli: 80-400Ristiviite: 3PXE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyspoimutettu
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriSininen / keltainen
LäimäysNeuloa ranne
Pituus9 5/6 "- 11 3/5"
Liner-materiaaliLämpöterry
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 80-400 päällystetyt käsineet M sininen / keltainen PR | AC3BAW 2RA87 80-400M€11.85
ANSELL 80-400 päällystetyt käsineet L Sininen / Keltainen PR | AC3BAX 2RA88 80-400L€11.85
ANSELL 80-400 päällystetyt käsineet XL sininen / keltainen PR | AC3BAY 2RA89 80-400XL€11.85
ANSELL 80-400 päällystetyt käsineet 2XL sininen / keltainen PR | AE4LYB 5LRF0 80-4002XL€11.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 80-400 Pinnoitetut käsineet S Sininen/keltainen PR
€11.85 / yksikkö